TMEHジャパン
40スクエア用ブッシングセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
対応ねじ
インチネジ1/2”-12N
インチネジ1/2”-12N
ミリネジM12-P1.75
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
51710665
品番
BAS4040A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥523
販売価格(税別)
¥
475
バスケットに入れる
材質
アルミニウム、(ビス:ステンレス)
質量(g)
33
対応ねじ
インチネジ1/2”-12N
適合パイプ
AST4040A-P-4、ASJ4040A-P-4、ASM4040R-P-4
表面
クロメート処理
注意
※代表画像を使用しております。
※ビスが付属します。