ニッコー
強化ピンチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
内容量
1セット(16個×200セット)
1セット(16個)
1セット(16個×200セット)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(16個×200セット)
注文コード
51711110
品番
45161
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥65,978
販売価格(税別)
¥
59,980
バスケットに入れる
強化プラスチック使用で耐久力2倍!丈夫な竿用ピンチ耐久性に優れた丈夫な洗濯ピンチ。従来のポリプロピレン素材に比べて耐衝撃強度が約2倍。耐衝撃性に優れた工業用プラスチック素材(ポリカーボネート)を使用。
材質
本体/ポリカーボネート、バネ/鋼線
色
クリアブルー
質量(g)
116
タイプ
竿ピンチ
寸法(cm)
1個あたり4×1.5×長さ5.5
入数(個)
16
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません