曜日別特売

エクセライト

(16件のレビュー)
6日以内出荷地域運賃6日以内出荷とは
内容量1缶(18kg)
ちょう度1号
内容量1缶(18kg)注文コード51728066品番No.1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥28,578
販売価格(税別)
25,980

ウレア系増ちょう剤を使用した汎用型グリースでウレア系グリースの中では最も安定している。高温潤滑寿命、機械的安定性、耐水性に優れる。

使用温度範囲(℃)-20~200ちょう度1号外観淡褐色粘ちょう状増ちょう剤ウレア淡褐色滴点(℃)280混和ちょう度325基油鉱油危険物の類別非危険物特性耐熱、耐水商品タイプウレアグリース
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-08
用途: 機械の保守

業務用衣類乾燥機主軸ベアリングのグリス補給に、5年以上、問題なく使っています

対象商品 : 08742011
2023-08-26
用途: 機械メンテナンスに

メンテナンス時の組み付けなどに使用しています。
少し粘り気がある感じはしますが柔らかく伸びも良いので塗りやすいです

1が参考にしています
対象商品 : 08742011
2023-05-05
用途: パワクロのグリスアップ
製造業

農機具の摺動部やパワクロのやコンバインの輪転使用しております。リチュウムより上質なのでベアリングの延命に貢献出来ると思います。

対象商品 : 08742002
2022-03-10
用途: 機械のメンテナンス

部品の組み付けに使用しております、今回価格が安かったので購入しました。量もたっぷりあり暫くは使用できそうです。希望のちょう度でしたのでお得でした。
色も白くて物も良いです。

対象商品 : 08742011
2024-03-25
用途: 家庭の自転車や自動車などに
教育・研究機関

家で使用しています。滅多に使わないのでちょっと良いものをチョイスしただけです。

対象商品 : 08742002
2022-03-07
用途: 機械のメンテナンス
製造業

重機のメンテに使用しています、今は気温がマイナスですが夏の高温時にも耐えてほしい。

対象商品 : 08742011
2019-03-07
用途: 機械メンテナンス時

のびが良く塗りやすい。耐熱もそこそこ有り、ウレア系グリスの定番として使ってます。

1が参考にしています
対象商品 : 08742011
2019-03-01
用途: メンテナンス時

価格、品質共に大満足です。
手元に届くのも非常に早く助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする