商品レビューを投稿する内容量1個ボディサイズ40管接続口径3/8オプション(取付オプション)なし注文コード51754756品番AMD40-N03D-MM-D
参考基準価格(税別)¥28,000販売価格(税込)¥28,578販売価格(税別)
この商品はボディサイズ・管接続口径・オプションなど2136種類から選べます他の種類を見る ・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付