モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ

モジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ - SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ - SMCモジュラ接続タイプ圧縮空気清浄化フィルタ - SMC

・モジュラ接続タイプ
・圧縮空気清浄等級:ISO8573
・面間・奥行寸法30%削減
・質量50%削減 AFF/AM□20:0.19kg(従来:0.38kg)
・処理流量50%増加
・工具不要
エレメント交換時の作業性向上
・透明ケースガード(2層構造)
・色で識別可能なエレメント
・目詰まりスイッチ付/目詰まりチェッカ付

用途マイクロミストセパレータ仕様単位表記:MPa、℃最高使用圧力(MPa)1フィルターAMD使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5ドレン排出口ドレンコック付最低使用圧力(MPa)0.05ろ過度(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.1RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
注意
※目詰まりスイッチ付
全2136種類を絞り込む
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
2136種類すべて表示中
注文コード
品番
ボディサイズ
管接続口径
ねじの種類
処理空気量(L/min(ANR))
流れ方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51754494AMD20-01-2MM-D201/8Rc最大300左→右
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754510AMD20-01-2MMR-D201/8Rc最大300右→左
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754519AMD20-02-2MM-D201/4Rc最大300左→右
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754528AMD20-02-2MMR-D201/4Rc最大300右→左
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754537AMD20-F01-2MM-D201/8G最大300左→右
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754546AMD20-F01-2MMR-D201/8G最大300右→左
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754555AMD20-F02-2MM-D201/4G最大300左→右
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754564AMD20-F02-2MMR-D201/4G最大300右→左
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754580AMD20-N01-2MM-D201/8NPT最大300左→右
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754589AMD20-N01-2MMR-D201/8NPT最大300右→左
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754598AMD20-N02-2MM-D201/4NPT最大300左→右
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754607AMD20-N02-2MMR-D201/4NPT最大300右→左
16,450
14,980
16,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754616AMD40-02D-MM-D401/4Rc最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754625AMD40-02D-MMR-D401/4Rc最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754634AMD40-03D-MM-D403/8Rc最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754650AMD40-03D-MMR-D403/8Rc最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754659AMD40-04D-MM-D401/2Rc最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754668AMD40-04D-MMR-D401/2Rc最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754677AMD40-F02D-MM-D401/4G最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754686AMD40-F02D-MMR-D401/4G最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754695AMD40-F03D-MM-D403/8G最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754704AMD40-F03D-MMR-D403/8G最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754720AMD40-F04D-MM-D401/2G最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754729AMD40-F04D-MMR-D401/2G最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754738AMD40-N02D-MM-D401/4NPT最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754747AMD40-N02D-MMR-D401/4NPT最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754756AMD40-N03D-MM-D403/8NPT最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754765AMD40-N03D-MMR-D403/8NPT最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754774AMD40-N04D-MM-D401/2NPT最大1500左→右
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754790AMD40-N04D-MMR-D401/2NPT最大1500右→左
28,000
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754799AMD30-02C-MM-D301/4Rc最大750左→右
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754808AMD30-02C-MMR-D301/4Rc最大750右→左
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754817AMD30-03C-MM-D303/8Rc最大750左→右
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754826AMD30-03C-MMR-D303/8Rc最大750右→左
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754835AMD30-F02C-MM-D301/4G最大750左→右
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754844AMD30-F02C-MMR-D301/4G最大750右→左
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754860AMD30-F03C-MM-D303/8G最大750左→右
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754869AMD30-F03C-MMR-D303/8G最大750右→左
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754878AMD30-N02C-MM-D301/4NPT最大750左→右
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754887AMD30-N02C-MMR-D301/4NPT最大750右→左
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754896AMD30-N03C-MM-D303/8NPT最大750左→右
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754905AMD30-N03C-MMR-D303/8NPT最大750右→左
22,720
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754914AMD60-10B-M-D601Rc最大3700左→右
49,390
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754930AMD60-10B-MR-D601Rc最大3700右→左
49,390
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754939AMD60-F10B-M-D601G最大3700左→右
49,390
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754948AMD60-F10B-MR-D601G最大3700右→左
49,390
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754957AMD60-N10B-M-D601NPT最大3700左→右
49,390
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754966AMD60-N10B-MR-D601NPT最大3700右→左
49,390
44,980
49,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754975AMD40-02-6M-D401/4Rc最大1500左→右
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
51754984AMD40-02-6MR-D401/4Rc最大1500右→左
22,170
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧縮空気清浄化機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする