曜日別特売
ST-10 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765735

 

ST-10 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765735
ST-10 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765735
ST-10 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765735
ST-10 巻尺 スチールテープ製 モノタロウ 51765735
モノタロウ

巻尺 スチールテープ製

(21件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
内容量1個注文コード51765735品番ST-10
販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

持ち運びしやすいコンパクトな樹脂ケース。

用途距離や長さの測定に。長さ(m)10材質(テープ)スチールテープ幅(mm)12.5質量(kg)0.2目盛片面/1mm単位表面処理ナイロンコート材質(ケース)ABS樹脂テープ厚さ(mm)0.14
注意
※用途以外でのご使用はお止めください。
※ご使用時には手袋や保護メガネ等の安全用品を着用してください。
※テープ部分はスチール製の為、電気での感電等に注意してご使用ください。
※テープを巻き取る際は汚れをきれいに拭き取ってください。
※テープの引出し、巻取り時は注意して行ってください。

商品説明動画

モノタロウ スチールテープ製巻尺 商品紹介
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 51765735
2024-07-20
用途: 土地の長さの測定
自動車・二輪車・自転車関連業

10mでこの値段は他ではないのでコストパフォーマンスが良い。巻き戻しの際に少し空回りする時があるがそれ以外は問題はないと思う。

対象商品 : 51765735
2022-10-03
用途: 簡易な計測に
株式会社松井組

概算で数量を算出する際に、何回も5m巻尺で測らなくていいので便利です。

対象商品 : 51765735
2023-01-25
用途: 寸法測定

低価格商品なので購入しました 軽くてコンパクトで良かったです

対象商品 : 51765735
2022-12-06
用途: 山小屋の維持管理
久保建設業・工事業

この価格ではまず他ではなく、モノタロウさんならではの商品だと思います。

対象商品 : 51765735
2022-04-11
用途: タンクのけがき
山本工業株式会社

価格も安く、造りもしっかりして、文字も見やすく使いやすいです。

対象商品 : 51765735
2022-02-24
用途: 安かったのでとりあえず買いました

メジャーで測れない長さの測定用にとりあえず買ってみました。
「モノタロウ 10m」のラベルは安い紙製ですぐにヨレヨレになったのでマジックで「10m」と書き直しました。

1が参考にしています
対象商品 : 51765735
2022-01-16
用途: クロス張替え工事
カサイ中央管財合同会社不動産業

高い場所や低くて手の届かない場所にもスムーズ測量できました。

対象商品 : 51765753
2021-10-21
用途: 色々なものの大きさを知りたいとき
医療・福祉・介護関連業

小さいし軽いので、女性でも気軽に使えてありがたいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

巻尺」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする