SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039

SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039
SPMMOK-435GA-L メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ 辻一 51778039

メンズ 吸水消臭 スマートボクサーパンツ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1セット(3枚)サイズLブラック/ブルー、ブラック/イエロー、ブラック/レッド 各1枚注文コード51778039品番SPMMOK-435GA-L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

男性用ボクサータイプで、普段使いしやすい綿混素材の無地吸水パンツ。
吸水パッドは身生地と同系色なので、お手洗いや銭湯、着替えの時などに周囲の方の目を気にせずにご使用いただくことができます。
吸水部は超薄型の4層構造で水分をしっかりキャッチ。吸水パッドはアンモニア臭だけでなく、汗臭や加齢臭の消臭機能もあります。

用途尿漏れ対策などに。パンツ/ボクサー/ボクサーパンツ/吸水パンツ/尿漏れパンツ/尿もれパンツ/残尿/ちょい漏れ/お洒落/スタイリッシュ/セット/消臭/速乾/吸水/抗菌/防臭/軽失禁用材質身生地:綿95%/ポリウレタン5%、ゴム部:ナイロン50%/ポリエステル40%/ポリウレタン10%、吸水部:(表生地)ポリエステル100%ブラック/ブルー、ブラック/イエロー、ブラック/レッド 各1枚サイズLタイプメッシュ種類前開きウエスト(cm)84-94機能吸水消臭吸水量(mL)15
注意
※表示吸水量は、商品を平面に置き人工尿を滴下した試験での総吸水量です。1度に吸収する量ではありません
※この商品は、おむつではありません。また、ご使用時の行動、動作により漏れ出すことがありますのでご注意ください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする