用途花粉症、飛沫、感染症対策に。3Dマスク/カラーマスク/不織布/不織布マスク/使い捨て/使い捨てマスク/3D/立体/立体マスク/個包装/個別包装/衛生的/痛くない/平ゴム/3層/ウイルス/飛沫/花粉/花粉症/感染対策/感染予防/災害/備品/備蓄/備え/バイカラー/2トーン/2TONE/ツートーン/ニュアンスカラー/おしゃれ/かわいい/ファッション材質本体・フィルター部:ポリプロピレン、ゴムひも部:ナイロン80%/スパンデックス20%形状立体型寸法(mm)平置き時:約138×110色ハニーベージュ入数(枚)60構造3層包装形態個包装対象ウイルス、飛沫、花粉ひもタイプ耳かけタイプ