曜日別特売
FD4008-01 シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様) 東洋リントフリー 51778757

シールド装着対応フード(シールド穴通し仕様)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズLL
内容量1枚注文コード51778757品番FD4008-01
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

頭髪・眉毛・まつ毛落下防止対策に最適なシールド装着対応のクリーンフードです。
ノーズ部分に映り込み防止ニットを採用し、視界を良好に保ちます。
穴通し仕様のシールド【923003(別売)】を装着しシールド付きフードとして使用します。
口元部分は二重メッシュ構造
ノーズ部分に映り込み防止ニット採用

用途
クリーンルーム用(製薬・食品)
材質ポリエステル100%(黒色導電糸5mmストライプ入)サイズLLアジャスター調整範囲(mm)頭部:1本頭囲(cm)66
注意
※対応シールド(923003)は別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フード・キャップ クリーンルーム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする