※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
600Vビニル絶縁ビニルシースケーブル平形
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(100m)
導体径(mm)
2
許容電流(A)
23
注文コード
51779055
品番
カラーVVF2.0mm×2C黒
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
導体径・許容電流
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
在庫品として9色が揃っています。
用途
配線系統の色分け識別に活用できます。
建設共同企業体(JV)における境界識別に効果的です。
露出配線にも適しています。
質量(kg)
【1条の概算】12
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
23
試験電圧
1500
導体径(mm)
2
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
50以上
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表