曜日別特売
VCT-SB黒5.5sq×3c ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線 51781460

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCT-SB黒5.5sq×3c ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線 51781460
VCT-SB黒5.5sq×3c ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付) カワイ電線 51781460

ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
公称断面積(mm2)5.5
許容電流(A)35
内容量1巻(30m)注文コード51781460品番VCT-SB黒5.5sq×3c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥82,478
販売価格(税別)
74,980

VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。

用途各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。長さ(m)【1条の概算】1000許容電流(A)35試験電圧3000素線径(mm)0.32公称断面積(mm2)5.5仕上外径(mm)16概算質量(kg/km)【1条】430絶縁抵抗20℃(MΩ-km)40以上素線数70リード線芯数3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする