※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
ビニルキャブタイヤケーブル(編組遮へい付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1巻(20m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
公称断面積(mm
2
)
5.5
3.5
5.5
許容電流(A)
32
32
27
25
41
35
全18種類を一覧で見る
内容量
1巻(20m)
注文コード
51781478
品番
VCT-SB黒5.5sq×4c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
VCT仕様ですので600V回路まで使用することができます。
用途
各種制御機器の信号伝送用、電源供給用回路で、ノイズを「遮へい」する必要があるところにお使い下さい。
長さ(m)
【1条の概算】1000
許容電流(A)
32
試験電圧
3000
素線径(mm)
0.32
公称断面積(mm
2
)
5.5
仕上外径(mm)
17.5
概算質量(kg/km)
【1条】530
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
40以上
素線数
70
リード線芯数
4
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表