VCTF灰0.3sq×8c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51782004

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VCTF灰0.3sq×8c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51782004
VCTF灰0.3sq×8c ビニルキャブタイヤ丸形コード カワイ電線 51782004

ビニルキャブタイヤ丸形コード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(20m)注文コード51782004品番VCTF灰0.3sq×8c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

線心数は2心から60心まで、幅広い用途にお使いいただけます。線心識別がしやすく、回路の判別が容易です。

用途
2心~4心は主として屋内で使用する、300V以下の小型電気器具の給電用リード線に適しています。
「電気設備技術基準」に定められた使用法をお守り下さい。
5心以上の多心VCTFは300V以下の配線用としてお使い下さい。
多条でありながらコンパクトに配線できます。
注意
※震動が伴う所では、耐震型のものをお使い下さい。
※電磁誘導作用を考慮してお使い下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする