※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カワイ電線
ビニルキャブタイヤ丸形コード(編組遮へい付)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
許容電流(A)
7
7
12
17
概算質量(kg/km)
80
80
90
105
100
120
140
180
全7種類を一覧で見る
内容量
1巻(100m)
注文コード
51782835
品番
VCTF-SB黒0.75sq×2c
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥41,778
販売価格(税別)
¥
37,980
バスケットに入れる
定格電圧は300Vですので、広い範囲で使用することができます。
MVV-Sの相当品としても使えます。
用途
主に制御機器、及びその関連機器間の信号伝送用に使用します。
長さ(m)
【1条の概算】100
許容電流(A)
7
試験電圧
2000
素線径(mm)
0.18
概算質量(kg/km)
80
絶縁抵抗20℃(MΩ-km)
5以上
素線数
30
リード線芯数
2
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表