曜日別特売
MVV-S1.25sq×6c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51783079

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MVV-S1.25sq×6c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51783079
MVV-S1.25sq×6c マイクロホン用ビニルコード カワイ電線 51783079

マイクロホン用ビニルコード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(30m)
長さ(m)【1条の概算】1000
公称断面積(mm2)1.25
仕上外径(mm)10.5
内容量1巻(30m)注文コード51783079品番MVV-S1.25sq×6c
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

端末処理がしやすい。
外部ノイズを遮断し、電気信号を正確に伝送する遮へい付ビニルコードです。

用途
100V未満の制御機器、通信機器、センサーなどへの配線。
長さ(m)【1条の概算】1000試験電圧500素線径(mm)0.18公称断面積(mm2)1.25仕上外径(mm)10.5概算質量(kg/km)【1条】175絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5以上素線数50リード線芯数6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

FA用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする