曜日別特売
特15-94A【ワケあり】 アルミバルブ開閉札 丸型 日本緑十字社 51784217

アルミバルブ開閉札 丸型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード51784217品番特15-94A【ワケあり】
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥550
特記※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。仕様両面印刷トラスコ品番814-9815材質アルミ厚さ(mm)1文字内容質量(g)14取付方式穴径(Φmm)5寸法(Φmm)80穴数1日本緑十字社品番158011商品状態※理由あり(未使用・パッケージ不良)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする