WAP-75AG レンジフード プロペラ換気扇タイプ 渡辺製作所 51787184

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

レンジフード プロペラ換気扇タイプ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台注文コード51787184品番WAP-75AG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
材質鋼板質量(kg)21タイププロペラファン間口(mm)750スイッチ押しボタンスイッチ、2速(強・弱)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×595×600照明照明:60W、白熱球、口金E-26、1灯排気方式風圧排気シャッター色(本体)シルバー

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする