※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください
渡辺製作所
前幕板(梁対応)
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1台
色
シルバー
適合本体
浅型フード WFS-60AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) W
注文コード
51787857
品番
WPMH-62G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
この商品は
質量・色・適合本体
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
適合本体
浅型フード WFS-60AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) W
材質
鋼板
質量(kg)
3
色
シルバー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
600×195×200
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません