WPMH-75W 前幕板(梁対応) 渡辺製作所 51788085

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

前幕板(梁対応)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送9日以内出荷とは
内容量1台ホワイト適合本体浅型フード WFS-70AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) K注文コード51788085品番WPMH-75W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
適合本体浅型フード WFS-70AH(M)/AHF(M)/DH(M)/DHF(M) K材質鋼板質量(kg)5ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×195×500

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レンジフード・換気扇」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする