ICM3-BLV-SET アイスマンベスト Y'sGOD 51789887

ICM3-BLV-SET アイスマンベスト Y'sGOD 51789887
ICM3-BLV-SET アイスマンベスト Y'sGOD 51789887
ICM3-BLV-SET アイスマンベスト Y'sGOD 51789887

アイスマンベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード51789887品番ICM3-BLV-SET
参考基準価格(税別)¥46,360販売価格(税込)¥16,390
販売価格(税別)
14,900

凍らせたペットボトルで冷やす !すぐに使えるフルセット ! !
市販の500mlから600mlの冷凍ペットボトルが使用でき速攻冷感が体感できます。
ペットボトルは背面のタンクキャップを開けて楽々取り出せるので、溶けたペットボトル飲料で水分補給も出来ます。
タイマー機能付きバッテリーで長時間の使用を実現 ! ! ご使用シーンに合わせ、3段階の調節が可能です。スイッチ1つで簡単モード切替
アイスマンは容量600mLまでのペットボトル(1本)に対応しています。

用途作業現場での暑さ対策水冷ウエア。付属品充電用ケーブル1個質量(g)1120バッテリー【冷感UPモード】連続作動【長時間使用モード】20秒作動40秒停止【最長時間使用モード】20秒作動 1分30秒停止バッテリー容量(mAh)3350使用時間(時間)連続モードで約7時間
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする