曜日別特売
ACS-13A-R/M,SM デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 51790307

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください

ACS-13A-R/M,SM デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 51790307
ACS-13A-R/M,SM デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ 神港テクノス 51790307

デジタル指示調節計 ACS-13Aシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個電源電圧(V)AC100~240制御出力リレー接点:1aオプション設定値メモリ番号外部選択注文コード51790307品番ACS-13A-R/M,SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

高機能を詰め込んだパネル面内短胴サイズ
首下56mmの短胴サイズで省スペースに貢献
状況に応じてPV表示色を緑・赤・橙に切替え可能
専用のUSB通信ケーブルでパソコンから各種設定・モニタリングが可能

付属品取り付け枠1個、ガスケットA(本体に取付け)1個、取扱説明書(A3両面和英版)1部、【CT(カレントトランス)】CTL-6-S-H1個[オプション:W(20A)付加時]、2個[オプション:W3(20A)付加時]、CTL-12-S36-10L1U1個[オプション:W(50A)付加時]、2個[オプション:W3(50A)付加時]オプション設定値メモリ番号外部選択質量(g)約120取付方式専用取付枠を使用(取付可能なパネルの厚さ:1~5mm)電圧(V)-直流電圧(V)0~1DC、0~10DC、1~5DC、0~5DC材質(ケース)難燃性樹脂入力マルチ入力設定方式シートキー入力電源電圧(V)AC100~240外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×48×62(首下ガスケットA有りの時:54.5)機能停電対策、自己診断、自動冷接点温度補償(熱電対のみ)、バーンアウト、入力異常、表示範囲・制御範囲、ウォームアップ表示、自動/手動制御切替、コンソール通信制御出力リレー接点:1a絶縁抵抗(MΩ)500VDC、10以上表示器PV表示器:11セグメントLCDバックライト赤/緑/橙、SV表示器:11セグメントLCDバックライト緑、MEMO表示器:11セグメントLCDバックライト緑、動作表示:バックライト橙消費電力(VA)約8周囲湿度(%RH)35~85(ただし、結露しないこと)防塵・防滴前面部IP66安全規格UL認証:入力定格100~240VAC、24VAC/DCファイルNo.E159038直流電流(mA)-周囲温度(℃)0~50絶縁抵抗500V DC 10MΩ以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(kV)入力端子-電源端子間:1.5AC1分間、出力端子-電源端子間:1.5AC1分間別売品番端子カバー(TC-ACS)、USB通信ケーブルCMAサンプリング周期(ms)250
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする