※設置イメージ画像
シマブン
H20用Lアングル受枠 GRS、GRSK、GRSJ用受枠 L=1000
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
51804727
品番
GSL-20
参考基準価格(税別)
¥5,250
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
グレーチングを固定する受枠となります。面取り処理にて素足でも安心です。
仕様
H20用
材質
ステンレス
長さ(mm)
1000
厚さ(mm)
3
外寸(mm)
23×30
仕上
2B
材質(アンカー)
鉄
注意
※クレーチングの高さ(H)をご確認の上ご選定ください。
※L=1000、1本の製品となります。
※
※コーナー加工は承っておりません。現場にてご対応お願い致します。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません