曜日別特売
GRS-20K150-S セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) シマブン 51806477

※設置イメージ画像

GRS-20K150-S セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) シマブン 51806477
GRS-20K150-S セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) シマブン 51806477
GRS-20K150-S セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) シマブン 51806477
GRS-20K150-S セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) シマブン 51806477
GRS-20K150-S セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) シマブン 51806477
GRS-20K150-S セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共) シマブン 51806477

セーフティグレーチングノンスリップタイプ樹脂製(ソフトタイプ) 集水マス(枠共)

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可特別運賃
内容量1台注文コード51806477品番GRS-20K150-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥14,900

滑りにくく、表面が冷たくならない軟質樹脂なので、安心な集水マスです。
すき間は6mm以下なので、お子さまの指も入らず安全で、車イスやストレッチャーもタイヤをとられずスムーズに通過できます。
耐薬品性・耐熱水性・耐候性に優れ、汚れにくい抗菌、防カビ仕様なので、お手入れも簡単!便利な取外し具付き。
カラーバリエーションは、床や空間の雰囲気に合わせて9種類からお選びいただけます。こちらの商品は蓋枠セットとなっております。

材質樹脂質量(kg)0.3ホワイト高さ(mm)20長さL(mm)150長さA(mm)150枠外幅(mm)160適合荷重(kN)2マス穴(mm)100
注意
※脚立など使用される場合は、脚がグレーチング上に乗せない。
※高圧洗浄機、デッキブラシ、金属タワシ研磨剤入スポンジを使用しない。
※製品を壁などに立てかけたり、斜め置きすると反りが発生することがありますので、必ず平な場所で保管ください。
※また、屋外や直射日光のあたる場所での保管もお避け下さい。
※グレーチングを常時水中に設置する敷設はしないでください。樹脂が吸収し、劣化する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする