川喜金物(SOWA)
丸棒ハンドル(両面用) <天然木シリーズ>
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ビスピッチ(mm)
195
280
195
材質
天然木(ケヤキ)
天然木(ケヤキ)
天然木(ヒノキ)
天然木(サクラ)
天然木(シオジ)
天然木(ナラ)
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
51819899
品番
-
参考基準価格(税別)
¥35,700
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
【用途】家具などに使用するハンドルです。
用途
【特長】
天然木製のハンドルです。
天然木の性質上、柾目・板目の両方が商品で存在しています。(お選び頂けません)
色目も天然木の為、バラツキが出来る場合が御座います。ご容赦ください。
付属品
【ボルト】8×60
材質
天然木(ケヤキ)
仕上
クリアー仕上、座金部、真鍮、仙徳メッキ
適合扉厚(mm)
30~41
ビスピッチ(mm)
195