CDG5FN25SR-250 耐水性向上シリンダ  CDG5FN SMC 51820307

耐水性向上シリンダ CDG5FN

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個タイプ(N) 無給油ラバークッション注文コード51820307品番CDG5FN25SR-250
参考基準価格(税別)¥30,050販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

・水、クーラント液のかかる環境で使用可能。
・耐水性向上2色表示式オートスイッチ付。
・工作機械、食品機械、洗車機など。

チューブ内径(Φmm)25作動方式複動片ロッドストローク(mm)250タイプ(N) 無給油ラバークッション材質(パッキン)(R) NBR磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする