曜日別特売
JW-268 BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ レディース おたふく手袋 51821195

JW-268 BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ レディース おたふく手袋 51821195
JW-268 BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ レディース おたふく手袋 51821195

BTパワーストレッチ サーモデオ ロングタイツ レディース

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
サイズM
内容量1枚注文コード51821195品番JW-268
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

実証済み!高機能消臭ポリウレタン糸DEOLON搭載。洗濯を繰り返しても高い効果を発揮。汗にも加齢臭にも効く。

材質【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%ブラックサイズM身長(cm)154-162機能消臭胴囲(cm)64~70色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする