曜日別特売
JW-241 BTパワーストレッチ  サーモ エボ 前開きロングタイツ おたふく手袋 51821238

JW-241 BTパワーストレッチ  サーモ エボ 前開きロングタイツ おたふく手袋 51821238
JW-241 BTパワーストレッチ  サーモ エボ 前開きロングタイツ おたふく手袋 51821238

BTパワーストレッチ サーモ エボ 前開きロングタイツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード51821238品番JW-241
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズが新登場!保温性能をより高めたワンランク上のウェア。

材質【本体】ポリエステル90%・ポリウレタン10%【ウエスト部】ポリエステル70%・ナイロン30%ブラックサイズL身長(cm)175-185機能蓄熱保温、全面消臭、速乾胴囲(cm)84~94色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする