曜日別特売
JW-625 BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ おたふく手袋 51821640

BT冷感・消臭パワーストレッチ長袖バックハイネックシャツ

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズS
内容量1枚注文コード51821640品番JW-625
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

優れた吸汗速乾機能で汗を逃がし、さらりと快適な着用感をキープ。

材質【本体】ポリエステル85%・ポリウレタン:15%【メッシュ部分】ポリエステル100%ブラックサイズS胸囲(cm)80-88身長(cm)155-165色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-25
用途: 屋外作業に使用

着用感良く動作しやすく夏場の屋外作業を快適に出来ます。

2024-09-16
用途: 作業時
ADS

服は通常Lサイズを選択するのですが、LLを選択。というのもこちらの商品はLLでも新品時はかなりタイトで着づらく、汗をかいて脱ぐ時はなおさら脱ぎづらい。かなり使用してややくたびれてくるとようやく丁度よくなります。これはおたふく手袋さんの他の長袖シャツでも同様です。冷感、消臭効果はあまり実感できませんが、よく伸びるのでストレッチ性は良く作業しやすいです。ということでサイズ選択だけ注意する必要があります。

3が参考にしています
対象商品 : 51821658
2024-07-27
用途: 計装保守点検
有限会社若電建設業・工事業

リピート購入となります。着心地はとても良い感じがしました。
空調服とセットで着ていますが、ファンを回していないときは多少暑く感じますが、慣れるとそうでもありません。汗をかいてもそれほど匂いは無いと感じています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする