曜日別特売
JW-606 BTクールメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51822069

JW-606 BTクールメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51822069
JW-606 BTクールメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ おたふく手袋 51822069

BTクールメッシュ ロングスリーブ クルーネックシャツ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
サイズM
ジググレー
内容量1枚注文コード51822069品番JW-606
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

ボディ部分はメッシュ素材のゆったりフィットタイプ。腕部分はすっきりフィットする紫外線軽減・吸汗速乾・冷感仕様のコンプレッションタイプ。

材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%ジググレーサイズM胸囲(cm)88-96身長(cm)165-175機能紫外線軽減・吸汗速乾・冷感色番81
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする