おたふく手袋
BTパワーストレッチ ハイネックシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
51822270
品番
JW-170
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
17
種類から選べます
他の種類を見る
身体にフィットするコンプレッション機能が保温性と機動性を高める。吸汗速乾加工とレイズドファブリックにより快適な着心地をキープ。
材質
ポリエステル90%・ポリウレタン10%
色
ブルー
サイズ
M
胸囲(cm)
88-96
身長(cm)
165-175
機能
保温性・吸汗速乾
色番
18