曜日別特売
JW-246 BTパワーストレッチ サーモ エボ ハイネックシャツ おたふく手袋 51822577

JW-246 BTパワーストレッチ サーモ エボ ハイネックシャツ おたふく手袋 51822577
JW-246 BTパワーストレッチ サーモ エボ ハイネックシャツ おたふく手袋 51822577

BTパワーストレッチ サーモ エボ ハイネックシャツ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズL
内容量1枚注文コード51822577品番JW-246
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

「蓄熱保温 全面消臭+速乾」サーモデオに蓄熱機能を加えたサーモエボシリーズ。保温性能をより高めたワンランク上のウェア。

材質ポリエステル90%・ポリウレタン10%ブラックサイズL胸囲(cm)96-104身長(cm)175-185機能蓄熱保温、全面消臭、速乾色番11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

長袖 シャツ・インナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする