曜日別特売
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907

 

SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907
SD010002-03 ソフトデリネーター ブラウン1000 保安道路企画 51823907

ソフトデリネーター ブラウン1000

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本注文コード51823907品番SD010002-03
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

復元性能があるデリネーター(視線誘導標)になります。高い柔軟性を持つポリウレタン素材を使用しており、アルミ素材を使用した従来のデリネーターと比較してダントツの復元性と耐久性を持ち、車に衝突されたり踏まれてもすぐに復元します。また反射面には高輝度反射シートを使用しており、夜間の視認性も抜群です。従来のデリネーターは破損が生じると丸ごと一式の補修が必要でしたが、ソフトデリネーターは上部のポスト部分のみの交換が可能です。(別売の交換用ポストをお買い求めください。)

用途道路、歩道、駐車場などの視線誘導標としての設置に。寸法(mm)(平面)70×500、(凸面)100×500反射凸面:黄、反射平面:白高さ(mm)1000ベース寸法(mm)140×200色(本体)ブラウン
注意
※接着剤、専用アンカーは付属しておりません。別途お買い求めください。(接着剤:TSS-3K、TSS-1K、TB-SS)
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500

商品説明動画

【グリーンクロス】ソフトデリネーター ブラウン/ホワイト
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする