10 ホロシルバー 13BIV30(Beeバイブ30) BREADEN(ブリーデン) 51824196

10 ホロシルバー 13BIV30(Beeバイブ30) BREADEN(ブリーデン) 51824196
10 ホロシルバー 13BIV30(Beeバイブ30) BREADEN(ブリーデン) 51824196
10 ホロシルバー 13BIV30(Beeバイブ30) BREADEN(ブリーデン) 51824196

13BIV30(Beeバイブ30)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個10 ホロシルバー注文コード51824196品番10 ホロシルバー
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

小さな振動王!グッドバイブレーション!

用途現行品のメタルバイブの中でもメバル向きの物を何種類か使っていたが、それぞれ良く釣れるものの一長一短の部分があるのだ。特に大きいのは「リトリーブで良く釣れる物」と、「リフト&フォールで良く釣れる物」の特徴だ。あるいはフルキャストした遠距離ではバイブ感が感じられないものもあり、こう言うリトリーブ主体での相性は良いがリフト&フォールでは今ひとつであり、一方バイブ感の強いものはリフト&フォールの相性が良いもののリトリーブではメバルを驚かせてしまう。 13VIBはこの辺の両立に熱を注いだ。そして苦節二年半(笑)ついに思うものが出来上がった。遠距離キャストでもしっかりバイブを感じる事が出来るのにリトリーブでキッチリと釣る事が出来る。もちろん王道のリフト&フォールはお手のものだが、このバイブにはもっと凄いアクションが隠れている。それはスローリトリーブでメバルを怖がらせない抑え目のバイブを演出するために低重心設計を用い、かわいらしさも強調するために背びれフォルムにしたのだが、なんとトゥイッチを掛けるとまるでプラグのような平打ちをしてくれる。 このバイブであれば苦手な方も巻くだけで簡単に釣果を上げることが出来るだろうし、ベテランなら様々なアクションを演出できる事を約束してくれるだろう。寸法(mm)3010 ホロシルバー質量(g)4.1適合フック(推奨)BREADEN替HOOK
注意
※画像は代表画像の場合があります、仕様等ご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

釣具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする