商品画像
ニトムズ
セパレス耐久ラインテープDLT1000
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
黄
黄
白
幅(mm)
50
100
50
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
51828518
品番
RR0261
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
セパレスの耐久性に優れたラインテープです。はく離フィルムがないので、長いラインの貼り付けも作業性が抜群。はがす際にも糊が残らずきれいにはがせます。
用途
屋内用ラインテープです。クリーンルーム適用です。
幅(mm)
50
色
黄
長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
7.75
引張強度(N/10mm)
92.5