ヤナセ(柳瀬)
研磨輪
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
粒度
320
400
320
240
120
180
150
100
60
40
80
全20種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
51828956
品番
UFF12525
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。
弾性があり、なじみ易い。
用途
サビ落としに。
表面の研磨に。
バリ取りにも最適です。
外径(Φmm)
125
幅(mm)
25
粒度
320
穴径(Φmm)
15.9
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
最高使用周速度(m/s[m/min])
37
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります