曜日別特売
HP7-G81-C003 アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型 azbil(旧:山武) 51834206

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可21日以内出荷とは
この商品は検出方式・検出距離・コード長さなど40種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
Background Suppression
検出距離
750mm
コード長さ(m)
0.3
注文コード
51834206
品番
HP7-G81-C003
参考基準価格(税別)¥28,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

用途
●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
検出方式
Background Suppression
電源電圧(V)
DC 10.2~26.4(リップル10%以下)
制御出力
開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下
応答時間
1msec
保護回路
電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
仕様
-
材質
-
材質(本体)
-
質量(g)
-
タイプ
距離設定反射形
使用温度範囲(℃)
-30~55
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
0.3
検出距離
750mm
接続方式
プリワイヤコネクタ
出力形態
NPN
標準検出物体(mm)
-
材質(ケース)
-
光源
赤外
消費電流(mA)
20以下
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
材質(カバー)
-
設定距離(mm)
100~750
保存温度範囲(℃)
-
使用周囲照度(Lx)
白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下
漏れ電流(mA)
-
設定表示
チューニング:[Center]ボタン、調整:[Far][Near]ボタン
感度調整
操作ボタン
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯
動作表示灯(橙色)電源表示灯(緑色)
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
-
応差
8%以下(設定距離750mm時)
光色
赤
動作形態
ボタン操作でNO/NC切替可能
使用湿度範囲(%RH)
-
関連資料:(6.62MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする