曜日別特売

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型

アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型 - azbil(旧:山武)アンプ内蔵型光電センサ:HP7シリーズ 距離設定型 - azbil(旧:山武)

豊富なバリエーションで様々な検出ニーズに対応。インバーター蛍光灯などの耐外乱光性能を向上。
金属スリーブの採用により取付け信頼性向上。透過形に異周波タイプを準備しストレスフリーな取付けを実現。
検出がうまくいかない場合には問題解決ボタンで適切設定。

用途
●搬送ラインでのワーク有無検出・通過検出(コンベヤ)
●位置決め・到達検出(部品位置、停止位置確認)
●部品・製品カウント
●透明体(PETボトル/容器)検出(CL/CM/CP系)
使用湿度範囲(%RH)
-
内容量
1個
注意
※写真は代表画像です
全40種類を絞り込む
電源電圧(V)
40種類すべて表示中
注文コード
品番
検出方式
電源電圧(V)
制御出力
応答時間
保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51834039HP7-F21Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51834048HP7-F21-C003Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834057HP7-F21-L050Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834066HP7-F21S-DC 10.2~26.4--電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834075HP7-F21S-L050-DC 10.2~26.4--電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥28,300
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834084HP7-F21-TForeground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834100HP7-F22Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834109HP7-F22-C003Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834118HP7-F22S-DC 10.2~26.4--電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834127HP7-F41Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51834136HP7-F41-C003Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834145HP7-F41S-DC 10.2~26.4--電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834154HP7-F41-TForeground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834170HP7-F42Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834179HP7-F42-C003Foreground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834188HP7-F42S-DC 10.2~26.4--電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834197HP7-G81Background SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
82日以内出荷
返品不可
51834206HP7-G81-C003Background SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834215HP7-G81-L050Background SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834224HP7-G81S-DC 10.2~26.4--電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834240HP7-G81-TBackground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834249HP7-G82Background SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥25,500
¥24,980
¥27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
51834258HP7-G82-C003Background SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥28,200
¥27,980
¥30,778(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834267HP7-G82-L050Background SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834276HP7-G82S-DC 10.2~26.4--電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥27,000
¥26,980
¥29,678(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834285HP7-G82-TBackground SuppressionDC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下1msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥26,800
¥25,980
¥28,578(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834364HP7-S11ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51834380HP7-S11-C003ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥25,200
¥24,980
¥27,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
51834389HP7-S11-Tゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834398HP7-S12ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834407HP7-S13ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834416HP7-S13-Tゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834425HP7-S14ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834434HP7-S31ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
51834450HP7-S31-Tゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834459HP7-S32ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834468HP7-S33ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834477HP7-S33-Tゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥23,800
¥22,980
¥25,278(税込)
21日以内出荷
返品不可
51834486HP7-S34ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)DC 10.2~26.4(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥22,500
¥21,980
¥24,178(税込)
21日以内出荷
返品不可
63128776HP7-S31-C003ゾーン検出 Background Suppression(距離固定)10.2~26.4 DC(リップル10%以下)開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷)、出力耐電圧:30V、残留電圧:1V以下0.7msec電源投入時誤動作防止回路(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
¥23,390
¥22,900
¥25,190(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする