- 検出方式
- Background Suppression
- 電源電圧(V)
- DC 10.2~26.4(リップル10%以下)
- 制御出力
- 開閉電流:プリワイヤ/プリワイヤコネクタタイプ100mA(抵抗負荷)、M8コネクタタイプ50mA(抵抗負荷) 出力耐電圧:30V残留電圧:1V以下
- 応答時間
- 1msec
- 保護回路
- 電源投入時誤動作防止(100ms以下)、電源逆接続保護、出力短絡保護
- 仕様
- -
- 材質
- -
- 材質(本体)
- -
- 質量(g)
- -
- タイプ
- 距離設定反射形
- 使用温度範囲(℃)
- -30~55
- 保護構造
- IP67(IEC規格)
- 耐電圧
- AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
- コード長さ(m)
- 0.3
- 検出距離
- 750mm
- 接続方式
- プリワイヤコネクタ
- 出力形態
- PNP
- 標準検出物体(mm)
- -
- 材質(ケース)
- -
- 光源
- 赤外
- 消費電流(mA)
- 20以下
- 適合パイプ径(Φmm)
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500V)
- 材質(カバー)
- -
- 設定距離(mm)
- 100~750
- 保存温度範囲(℃)
- -
- 使用周囲照度(Lx)
- 白熱ランプ:10000以下、太陽光:40000以下
- 漏れ電流(mA)
- -
- 設定表示
- チューニング:[Center]ボタン、調整:[Far][Near]ボタン
- 感度調整
- 操作ボタン
- 指向角(°)
- -
- 耐衝撃(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 3回
- 表示灯
- 動作表示灯(橙色)電源表示灯(緑色)
- 耐振動
- 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- -
- 材質(ブラケット)
- -
- 応差
- 8%以下(設定距離750mm時)
- 光色
- 赤
- 動作形態
- ボタン操作でNO/NC切替可能
- 使用湿度範囲(%RH)
- -