- 用途
- ●半導体・液晶製造装置(前工程)の薬液漏れ検知→ 酸・アルカリ・有機溶剤の漏れを早期に検出し装置保護。
●冷却水・循環水の漏れ監視→ 漏れによる装置停止や品質不良を防止。
●装置底部・配管下の漏液検知→ 狭所・局所での確実な漏れ検出。
- 仕様
- -
- 材質
- 取付面:塩ビ板、ステンレス鋼板
- 材質(本体)
- PFA
- 質量(g)
- 約55
- タイプ
- アンプ内蔵形漏液スイッチ
- 使用温度範囲(℃)
- -25~50(氷結しないこと)
- 保護構造
- IP67(IEC規格)
- 耐電圧
- AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
- コード長さ(m)
- 2
- 検出方式
- -
- 検出距離
- -
- 接続方式
- -
- 出力形態
- PNP
- 標準検出物体(mm)
- 水
- 材質(ケース)
- -
- 電源電圧(V)
- DC 10.8~26.4(リップル10%以下)
- 光源
- 赤外(ピーク発光波長940nm)
- 制御出力
- 開閉電流: 50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧DC 30V、残留電圧 1V以下(開閉電流50mA時)
- 応答時間
- -
- 消費電流(mA)
- 30以下
- 適合パイプ径(Φmm)
- -
- 絶縁抵抗(MΩ)
- 20以上(DC500V)
- 材質(カバー)
- -
- 保護回路
- 電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路
- 設定距離(mm)
- -
- 保存温度範囲(℃)
- -40~70(氷結しないこと)
- 使用周囲照度(Lx)
- -
- 漏れ電流(mA)
- -
- 設定表示
- -
- 感度調整
- -
- 指向角(°)
- -
- 耐衝撃(m/s2)
- 500 X、Y、Z各方向 3回
- 表示灯
- 正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯
- 耐振動
- 複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
- 寸法(縦×横×高さ)(mm)
- -
- 材質(ブラケット)
- PVC
- 応差
- -
- 光色
- -
- 動作形態
- 正常時オン、漏液検出時オフ
- 使用湿度範囲(%RH)
- 30~85(結露しないこと)