HPQ-D22-W アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ azbil(旧:山武) 51835545

アンプ内蔵漏液センサ HPQ-D シリーズ

商品レビューを投稿する
31日以内出荷返品不可31日以内出荷とは
この商品は検出方式など15種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
検出方式
-
注文コード
51835545
品番
HPQ-D22-W
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

●アンプ内蔵・光学式の漏液センサ→ 吸紙や電極を使わず、液体の有無を光学的に検出。感度調整不要で安定検出。
●メンテナンスフリー/復旧が簡単→ 漏液後は検出面を拭き取るだけで復旧可能。ダウンタイムを短縮。
●薄型・省スペース→ 厚み約10mmで装置内の狭所に設置しやすい。
●視認性の高い表示灯→ 正常時/異常時をLEDで確認可能。

用途
●半導体・液晶製造装置(前工程)の薬液漏れ検知→ 酸・アルカリ・有機溶剤の漏れを早期に検出し装置保護。
●冷却水・循環水の漏れ監視→ 漏れによる装置停止や品質不良を防止。
●装置底部・配管下の漏液検知→ 狭所・局所での確実な漏れ検出。
仕様
-
材質
取付面:塩ビ板、ステンレス鋼板
材質(本体)
PFA
質量(g)
約55
タイプ
アンプ内蔵形漏液スイッチ
使用温度範囲(℃)
-25~50(氷結しないこと)
保護構造
IP67(IEC規格)
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
コード長さ(m)
2
検出方式
-
検出距離
-
接続方式
-
出力形態
PNP
標準検出物体(mm)
水
材質(ケース)
-
電源電圧(V)
DC 10.8~26.4(リップル10%以下)
光源
赤外(ピーク発光波長940nm)
制御出力
開閉電流: 50mA以下(抵抗負荷)、出力耐電圧DC 30V、残留電圧 1V以下(開閉電流50mA時)
応答時間
-
消費電流(mA)
30以下
適合パイプ径(Φmm)
-
絶縁抵抗(MΩ)
20以上(DC500V)
材質(カバー)
-
保護回路
電源逆接続保護回路付き、電源投入時誤動作防止回路付き(約20ms)、出力短絡保護回路
設定距離(mm)
-
保存温度範囲(℃)
-40~70(氷結しないこと)
使用周囲照度(Lx)
-
漏れ電流(mA)
-
設定表示
-
感度調整
-
指向角(°)
-
耐衝撃(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
表示灯
正常時:緑色点灯、漏液検出時:オレンジ点灯
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)
寸法(縦×横×高さ)(mm)
-
材質(ブラケット)
PFA
応差
-
光色
-
動作形態
正常時オン、漏液検出時オフ
使用湿度範囲(%RH)
30~85(結露しないこと)
関連資料:(7.24MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「光電・ファイバセンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする