曜日別特売
PA5-4ILX2SK-C コネクタ azbil(旧:山武) 51836035

コネクタ

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量1個ケーブル長(m)2コード長さ(m)2注文コード51836035品番PA5-4ILX2SK-C
参考基準価格(税別)¥3,110販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
3,090
仕様-タイプDC用使用温度範囲(℃)-10~70保護構造IP67ケーブル長(m)2耐電圧AC1500V 1分間:ピン間およびピンとカップリング間コード長さ(m)2コネクタ形状めす接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上電源電圧(V)DC 5-5mA以上DC 125-3A以下材質(ハウジング)ポリエステルエラストマ絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V絶縁抵抗計)材質(Oリング)NBRコネクタ挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上耐衝撃(m/s2)300 X、Y、Z各方向3回(NECA C 4508)耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間(NECA C 4508)材質(ピン)おすピン/めすピン:銅合金(金めっき)材質(ホルダー)コンタクトホルダ:ガラス入りポリエステル樹脂強度コネクタ締付け:0.8N・m以上、コード引き抜き:100N以上断面積(mm2)-線心数4抵触抵抗(初期値)40mΩ(おす、めすコネクタを組合せ3A通電時/ただしケーブルの固有抵抗は除く)材質(リング)外ねじロックリング/カップリング:黄銅ニッケルめっきケーブル引出方向アングルケーブル径(Φmm)-ケーブル種類耐油・耐振ビニル絶縁コードUL/NFPA79CM、CL3使用湿度範囲(%RH)95以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする