曜日別特売
PA5-4JBX03HK4 コネクタ azbil(旧:山武) 51836367

コネクタ

商品レビューを投稿する
80日以内出荷返品不可80日以内出荷とは
内容量1個コード長さ(m)0.3注文コード51836367品番PA5-4JBX03HK4
参考基準価格(税別)¥2,920販売価格(税込)¥3,179
販売価格(税別)
2,890
仕様-タイプAC用使用温度範囲(℃)-保護構造-耐電圧-コード長さ(m)0.3コネクタ形状おす接続方式挿抜力:0.4~4.0N(1ピンあたり)、挿抜回数:50回以上電源電圧(V)-材質(ハウジング)-絶縁抵抗(MΩ)-材質(Oリング)-耐衝撃(m/s2)-耐振動-材質(ピン)-材質(ホルダー)-強度-断面積(mm2)-線心数4抵触抵抗(初期値)-材質(リング)-ケーブル引出方向ストレートケーブル径(Φmm)-ケーブル種類耐油キャップタイヤコード使用湿度範囲(%RH)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする