SL1-DC リミットスイッチ azbil(旧:山武) 51836674

リミットスイッチ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個耐電圧接点間:AC1000V(50/60Hz 1分間 リーク電流1mA)タイプコネクタ無し注文コード51836674品番SL1-DC
参考基準価格(税別)¥4,460販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
オプション-タイプコネクタ無し使用温度範囲(℃)-10~70保護構造IP67(IEC 60529、JIS C 0920)アクチュエータの種類クロスローラプランジャ形端子形状M3端付き座金付きバインド小ねじ耐電圧接点間:AC1000V(50/60Hz 1分間 リーク電流1mA)定格絶縁電圧(V)250(各端子と非充電金属部間の耐電圧は2000V AC 45~65Hz、5秒間、リーク電流1mAです)定格周波数(Hz)45~65およびd.c.準拠規格NECA C 4508/JIS C 8201-5-1 IEC 60947-5-1絶縁抵抗(MΩ)同極端子間:100以上、各端子と非充電金属部間:100以上許容操作速度0.02mm/s~0.5m/s許容操作頻度120回/min以下接点材質標準負荷形:銀リベット接点、微少負荷形:金めっきリベット接点短絡保護装置M10A(IEC 60127)(TUV)、銀接点:速断ヒューズ10A/金接点:速断ヒューズ3A(CQC)定格インパルス耐電圧(kV)2500接触形式C汚染度(使用環境)汚損度3(EN60947-5-1)耐衝撃(m/s2)300自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))耐振動複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、連続2時間、自由位置と動作限度位置(自由位置と動作限度位置で接点開離が1ms以下(NECA C 4508))定格通電電流(A)銀接点:5、金めっき接点:1(温度上昇値は65℃以下です)電気的寿命(定格負荷)標準負荷形:200万回以上(1A-AC 125V)、30万回以上(5A-AC 250V、2A-DC 48V、5A-DC 30V)、微少負荷形:500万回以上(0.1A-AC 125V、0.1A-DC 48V)機械的寿命2000万回以上強度アクチュエータ:O.F.の5倍 動作方向に1分間、端子:0.6N・mの締付けトルクに1分間耐える抵触抵抗(初期値)銀接点:50mΩ以下(DC6~8V、通電電流1Aの電圧効果法で測定)、金めっき接点:100mΩ以下(DC6~8V、通電電流0.1Aの電圧効果法で測定)、ケーブルの導体抵抗:25.1mΩ/m最小使用電圧(V)銀接点:DC24/12、金めっき接点:DC5最小使用電流(mA)銀接点:5/10(DC24/12V)、金めっき接点:5(DC5V)各種認証UL 508/CSA C22.2 No.14(C-UL)/EN 60947-5-1/GB14048.5ただし、PINコネクタ付きのぞきます推奨締付トルク(N・m)本体:1.3~1.7(M4六角穴付ボルト)、端子ねじ:0.4~0.6(M3歯付き座金付きバインド小ねじ)、パネル取付けナット:4~6(M14六角ナット)使用湿度範囲(%RH)98以下
関連資料:(2.21MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする