曜日別特売
VCL-5001-A 防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ azbil(旧:山武) 51836900

防水・タテ形リミットスイッチ VCL シリーズ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
-
使用温度範囲(℃)
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
注文コード
51836900
品番
VCL-5001-A
参考基準価格(税別)¥20,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

● 防水・タテ形構造(保護等級 IP67)により、屋外や水・粉じんの影響を受けやすい環境でも使用可能
● 単極双投(SPDT)スイッチ×2組内蔵で、2点検出または多回路制御に対応
● 2点検出(センターニュートラル)形により、回転方向の違いで別々のスイッチを動作させることが可能

用途
● 調節弁・ダンパの開/閉・上限/下限位置検出
● バルブアクチュエータの全開・全閉確認用リミットスイッチ
● 産業設備・プラント設備における機械位置検出・インターロック用途
● 防水性が求められる屋外設備・湿気環境での制御信号入力
仕様
-
オプション
-
使用温度範囲(℃)
-
保護構造
-
アクチュエータの種類
-
端子形状
-
定格絶縁電圧(V)
-
動作方式
-
定格周波数(Hz)
-
レバー長さ(mm)
-
準拠規格
-
絶縁抵抗(MΩ)
-
許容操作速度
-
許容操作頻度
-
接点材質
-
短絡保護装置
-
定格インパルス耐電圧(kV)
-
接触形式
-
汚染度(使用環境)
-
耐衝撃(m/s2)
-
定格通電電流(A)
-
動作に必要な力(OF)(N)
-
電気的寿命(定格負荷)
-
機械的寿命
-
強度
-
抵触抵抗(初期値)
-
最小使用電圧(V)
-
最小使用電流(mA)
-
各種認証
-
動作までの動きPT
-
全体の動きT.T(参考)
-
推奨締付トルク(N・m)
-
応差の動き(MD)
-
耐電圧(V/min)
-
定格使用電圧(V)
-
使用湿度範囲(%RH)
-
条件付短絡電流(A)
-
耐振動(Hz)
-
関連資料:(2.21MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リミットスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする