仕様トレーサビリティ証明対応取付-質量(g)約250(取付器具含む)種類-規格JIS C 1602-1995入力種類ユニバーサルシリーズSDC形C25ポート数-消費電力(W)-制御方式制御動作:ON/OFF制御・時間比例PID・電流比例PID、PID組数:最大4組、PIDオートチューニング:リミットサイクル法によるPID自動設定(標準的な制御特性・外乱に速やかに反応する制御特性・PVの上/下動が少ない制御特性から選択可能)構造-出力電圧(V)-すきま標準-出力点数-表示部-入力点数-参考記号-パネルサイズ(mm)48×96電源電圧(V)DC24/AC24(50/60Hz)負荷電圧(V)-制御出力制御出力1:電流出力、制御出力2:電流通信方式-デジタル出力-指示方式デジタル4桁、7セグメントLED表示(PV:上段緑色/SP:下段橙色)使用周囲温度(℃)23±2消費電力(VA)最大12(AC24V)、最大8W(DC24V)電流(mA)-指示精度±0.3%FS±1digit設定範囲-負荷抵抗-ケーブル-付加機能イベントリレー出力3点+補助出力(電流出力)接続端子-コネクタ-時計機能-スロット-漏電容量-割付け-耐久性-出力電圧表示-負荷電流(mA)-出力形式-伝送路-イベント種類PV上限、PV下限、PV上下限、偏差上限、偏差下限、偏差上下限などアナログ入力-最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])-アナログ電流出力-デジタル入力機能:設定(SP)値を最大4組切替、PID組切替、RUN/READY切替、AUTO/MANUAL切替などサンプリング周期(ms)300許容導線抵抗(Ω)-