NX-CB1NN040T 計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックス azbil(旧:山武) 51876425

計装ネットワークモジュール:NX用コミュニケーションボックスNX-CB1NN040T

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
この商品は仕様など53種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
仕様
-
注文コード
51876425
品番
NX-CB1NN040T
参考基準価格(税別)¥77,200販売価格(税込)¥84,678
販売価格(税別)
¥76,980

●コミュニケーションボックスは計装ネットワークモジュール NX のサイドコネクタに連結してチェーン接続する場合や コミュニケーションボックスどうしを UTP(Unshielded Twist Pair)ケーブルで接続してチェーン間接続する場合に使用します。 ● 最大4つのイーサネットポートを上位通信や SLP-NX の接続に使用可能なスイッチングハブです。

仕様
-
取付
DINレール取り付け
質量(g)
300以下
種類
4ポートスイッチングハブ
規格
-
入力種類
-
シリーズ
計装ネットワークモジュール コミュニケーションボックス 形N×-CB1
ポート数
4
消費電力(W)
4以下
制御方式
-
構造
-
出力電圧(V)
-
すきま標準
-
出力点数
-
表示部
-
入力点数
-
参考記号
-
パネルサイズ(mm)
45×100
電源電圧(V)
DC24
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
通信方式
チェーン接続(サイドコネクタ)ノンリング通信、チェーン間接続(前面ポート3、4)ノンリング通信
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
-
消費電力(VA)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
設定範囲
-
負荷抵抗
-
ケーブル
100BASE-T×ケーブル UTPケーブル(4P)Cat5e以上(ストレート) (両端ANSI/TIA/EIA-568B)最長100m、100BASE-F×ケーブル マルチモード・グレーテッドインデックスタイプ(屈折率分布型)光ファイバーケーブルGl-50/125またはGl-62.5/125(2心)最長2km
付加機能
熱帯処理品
接続端子
-
コネクタ
100BASE-T×コネクタ RJ45、100BASE-F×コネクタ2心LC
時計機能
-
スロット
-
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
RJ45コネクタ×4ポート
伝送路
イーサネットポート1.2 IEEE802.3 /IEEE802.3u 10BASE-T/100BASE-T× (オートネゴシエーション、AutoMDI/MDI-×機能あり)、イーサネットポート3、4(オプション0) IEEE802.3u 100BASE-T× (FullDuple×、Auto MDI/MDI-×機能あり)、イーサネットポート4(オプション1) IEEE802.3u 100BASE-F× (Full Duple×、使用波長1300mm)
イベント種類
-
アナログ入力
-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
-
アナログ電流出力
-
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:(1.63MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする