曜日別特売
NX-DX2NS1600 計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュール azbil(旧:山武) 51877895

計装ネットワークモジュール:NX用デジタル入力モジュールNX-DX2NS1600

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は出力点数など17種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
出力点数
1
注文コード
51877895
品番
NX-DX2NS1600
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800

計装ネットワークモジュール:NX用のデジタル入力・パルス入力用のモジュールです。

仕様
プロトコル:Modbus(RTU/ASCII). CPL、信号レベル:RS-485に準ずる、通信/同期方式:半2重/調歩同期式、最大線路長:500m、終端抵抗:外付け(15001/2W以上)、伝送速度:最大115200bps
取付
DINレール取り付け
質量(g)
200以下
種類
-
規格
-
入力種類
-
シリーズ
デジタル入カモジュール形 N×-D×2
ポート数
-
消費電力(W)
4以下
制御方式
パルス入カ(+コモン/ーコモン共用)1~8ch=5kHz、9~16ch=100Hz対応
構造
-
出力電圧(V)
-
すきま標準
-
出力点数
1
表示部
-
入力点数
16
参考記号
-
パネルサイズ(mm)
30×100
電源電圧(V)
DC24
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
通信方式
ノンリング通信
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
-
消費電力(VA)
-
電流(mA)
DC100以下
指示精度
-
設定範囲
-
負荷抵抗
-
ケーブル
-
付加機能
なし
接続端子
スクリューレス端子台
コネクタ
-
時計機能
-
スロット
-
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
フォトモスリレー出力(無電圧a接点)
伝送路
-
イベント種類
-
アナログ入力
-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
-
アナログ電流出力
-
デジタル入力
16点
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:(1.63MB)
注意
※写真は代表画像です

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする