NX-S01N0000L 計装ネットワークモジュール:NX azbil(旧:山武) 51877965

計装ネットワークモジュール:NX

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
51877965
品番
NX-S01N0000L
参考基準価格(税別)¥131,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

・イーサネット通信を標準採用し、分散計装・高速計装・省配線・省エンジニアリングを実現
・デイジーチェーン接続が可能(モジュールをサイドコネクタで連結し、イーサネット/シリアルのデイジーチェーン接続に対応)
・Modbus/TCP(およびCPL/TCP)などの通信に対応し、PLCや表示器との接続・多点アクセスを支援
・RS-485通信(Modbus RTU/ASCII、CPL)にも対応

用途
・分散型の計装ネットワーク構築(複数モジュールを連結してネットワーク化し、省配線で計装システムを構成)
・PLC・表示器など上位機器とのデータ連携(Ethernet/Modbus/TCP等で直接接続し、計装データの収集・アクセスを容易化)
・記録・監視システムとの連携
仕様
-
取付
-
質量(g)
-
種類
-
規格
-
入力種類
-
シリーズ
-
ポート数
-
消費電力(W)
-
制御方式
-
構造
-
出力電圧(V)
-
すきま標準
-
出力点数
-
表示部
-
入力点数
-
参考記号
-
パネルサイズ(mm)
-
電源電圧(V)
-
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
通信方式
ノンリング通信
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
-
消費電力(VA)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
設定範囲
-
負荷抵抗
-
ケーブル
-
付加機能
硫化対策処理品+検査成績書付
接続端子
-
コネクタ
-
時計機能
-
スロット
-
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
-
伝送路
-
イベント種類
-
アナログ入力
-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
-
アナログ電流出力
-
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:(1.63MB)
注意
※写真は代表画像です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

通信(制御機器)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする