ログイン
初めてのお客様へ 新規登録
マイページ
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
(品番注文)
すべてのカテゴリ
詳細
検索
バスケット
バスケット内の商品数
--
買ったもの
お気に入り
印刷用ページ
azbil(旧:山武)
調節計
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
この商品は
電源電圧
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
DC21.6~26.4
注文コード
51878035
品番
NX-SVGN00000
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2027年1月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)
¥135,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
仕様
スマート・デバイス・ゲートウェイ
取付
DINレール取り付け
質量(g)
300以下
種類
-
規格
-
入力種類
-
シリーズ
スマート・デバイス・ゲートウェイ形N×-SVG
ポート数
2(LAN1、LAN2)
消費電力(W)
-
制御方式
-
構造
-
出力電圧(V)
-
すきま標準
-
出力点数
-
表示部
-
入力点数
-
参考記号
-
パネルサイズ(mm)
45×100
電源電圧(V)
DC21.6~26.4
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
通信方式
ノンリング通信
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
0~50
消費電力(VA)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
設定範囲
-
負荷抵抗
-
ケーブル
100BASE-T×ケーブル
付加機能
USBコネクタあり
接続端子
-
コネクタ
RJ-45
時計機能
-
スロット
-
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
-
伝送路
IEEE802.3.10BASE-T/100BASE-T×
イベント種類
-
アナログ入力
-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm
2
])
-
アナログ電流出力
-
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:
(9.91MB)
温度調節器本体 の新着商品
ページ: 1/ 3
温/湿度センサ
AUTONICS(オートニクス)
税込
¥
16,478
~
¥
14,980
~
電子温度調節器(アナログ設定方式) E5C2
omron(オムロン)
税込
¥
17,578
~
¥
15,980
~
調節計
azbil(旧:山武)
税込
¥
109,978
~
¥
99,980
~
デジタルマルチ温調器 TXNシリーズ
アズワン
税込
¥
74,778
¥
67,980
バスケットへ
デジタル卓上型 温度過昇防止器
アズワン
税込
¥
53,878
¥
48,980
バスケットへ
デジタル卓上型温度調節器 ON/OFF制御 TMA-450シリーズ
アズワン
税込
¥
52,778
~
¥
47,980
~
デジタル卓上型温度調節器 TMAシリーズ
アズワン
税込
¥
60,478
¥
54,980
バスケットへ
デジタル温度調節器
アズワン
税込
¥
51,678
¥
46,980
バスケットへ
デジタル温度調節器 TC-1シリーズ
アズワン
税込
¥
52,778
~
¥
47,980
~
デジタル温度調節器 プログラム機能付
アズワン
税込
¥
57,178
¥
51,980
バスケットへ
デジタル温度調節器 プログラム機能付 専用ソフト標準装備
アズワン
税込
¥
62,678
¥
56,980
バスケットへ
デジタル温度調節器 プログラム機能付 校正P:温度25℃80℃
アズワン
税込
¥
59,378
¥
53,980
デジタル温度調節器 プログラム機能付き TP-4シリーズ
アズワン
税込
¥
54,978
~
¥
49,980
~
デジタル温度調節器 校正P:温度25℃80℃
アズワン
税込
¥
53,878
¥
48,980
デジタル温度調節器 校正P:温度25℃80℃
アズワン
税込
¥
64,878
¥
58,980
デジタル温度過昇防止器
アズワン
税込
¥
54,978
¥
49,980
バスケットへ
デジタル温度過昇防止器 校正P:温度25℃80℃
アズワン
税込
¥
57,178
¥
51,980
デジタル高精度温度調節器 PID制御 TMA-550シリーズ
アズワン
税込
¥
57,178
~
¥
51,980
~
デュアル温度調節器 過昇防止付
アズワン
税込
¥
83,578
¥
75,980
バスケットへ
フリー電源デジタル温度調節器 0~999℃ K熱電対×3
アズワン
税込
¥
208,780
¥
189,800
バスケットへ
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
制御機器/はんだ・静電気対策用品
制御機器
制御機器・PLC・リレー
温度調節器(デジタル調節計)
温度調節器本体
調節計 azbil(旧:山武)
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります
温度調節器本体
温度調節器その他関連用品
関連キーワード
調節計
デジタル指示調節計
温度調節計
指示調節計
シェアする
マイページ