NX-SVGN10000 調節計 azbil(旧:山武) 51878060

調節計

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
この商品は電源電圧など30種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
電源電圧(V)
DC21.6~26.4
注文コード
51878060
品番
NX-SVGN10000
参考基準価格(税別)¥135,000販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
¥129,800
仕様
スマート・デバイス・ゲートウェイ
取付
DINレール取り付け
質量(g)
300以下
種類
-
規格
-
入力種類
-
シリーズ
スマート・デバイス・ゲートウェイ形N×-SVG
ポート数
2(LAN1、LAN2)
消費電力(W)
-
制御方式
-
構造
-
出力電圧(V)
-
すきま標準
-
出力点数
-
表示部
-
入力点数
-
参考記号
-
パネルサイズ(mm)
45×100
電源電圧(V)
DC21.6~26.4
負荷電圧(V)
-
制御出力
-
通信方式
ノンリング通信
デジタル出力
-
指示方式
-
使用周囲温度(℃)
0~50
消費電力(VA)
-
電流(mA)
-
指示精度
-
設定範囲
-
負荷抵抗
-
ケーブル
100BASE-T×ケーブル
付加機能
USBコネクタなし
接続端子
-
コネクタ
RJ-45
時計機能
-
スロット
-
漏電容量
-
割付け
-
耐久性
-
出力電圧表示
-
負荷電流(mA)
-
出力形式
-
伝送路
IEEE802.3.10BASE-T/100BASE-T×
イベント種類
-
アナログ入力
-
最高許容圧力(kPa[kgf/cm2])
-
アナログ電流出力
-
デジタル入力
-
サンプリング周期(ms)
-
許容導線抵抗(Ω)
-
関連資料:(9.91MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温度調節器(デジタル調節計)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする